カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(30)
  • CKD(29)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ミツビシ(11)
  • MV AGUSTA(9)
  • 椿本チエイン(7)
  • 三菱ふそう(4)
  • PROST's(4)
  • ノーブランド(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • カクダイ(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • マルマン(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-578」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
B57863S0103F040 EPCOSB57863S0103F040EPCOS
409税込450
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B57861S0502F040 EPCOSB57861S0502F040EPCOS
329税込362
1個
翌々日出荷
B57861S0103F040 EPCOSB57861S0103F040EPCOS
329税込362
1個
翌々日出荷
B57861S0103F045 EPCOSB57861S0103F045EPCOS
419税込461
1個
翌々日出荷
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
419税込461
1個
3日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm動作温度 Min = -55℃表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
329税込362
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5kΩEPCOS
329税込362
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
B57861S0302F040 EPCOSB57861S0302F040EPCOS
319税込351
1個
7日以内出荷
PTCサーミスタ EPCOS NTC EPCOSPTCサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
89,980税込98,978
1袋(500個)
7日以内出荷
種類 = NTC検出温度 Max = 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
B57863S0302F040 EPCOSB57863S0302F040EPCOS
429税込472
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B57861S0104F040 EPCOSB57861S0104F040EPCOS
329税込362
1個
7日以内出荷
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズ = B57891M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/K熱時定数 = 12s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±10%最大定格電力 = 200mW奥行き = 3.5mm高さ = 3.5mm寸法 = 3.5 x 3.5mmNTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。短い応答時間 高測定精度 厳格なB値許容差に対応 エポキシ樹脂で密閉 AWG 30 (50 mm)の銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード AWG 28 (350 mm)の銀めっき銅線(19 x 0.07 mm)のPTFE絶縁リード UL認定(E69802)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ EPCOS NTC, 10kΩ EPCOSサーミスタ EPCOS NTC, 10kΩEPCOS
409税込450
1個
9日以内出荷
温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩアプリケーション = 測定最大定格電力 = 60mW高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 (Dia.) x 6.5mmUL. EPCOS S863シリーズミニチュアセンサ. 折り曲げ可能なワイヤが付いたミニチュアセンサで、暖房システム、空調システム、産業用電子機器、車載用電子機器などに適しています。. 高精度: ±0.2 ℃ (0 → +70 ℃) 高速熱応答 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード、AWG 30、6 mm露出
RoHS指令(10物質対応)対応