カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(6)
  • ミツビシ(598)
  • MAZDA(マツダ)(449)
  • ホンダ(307)
  • SMC(77)
  • CKD(57)
  • ニッサン(57)
  • トヨタ(53)
  • TRUSCO(38)
  • エスコ(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • パール金属(26)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • MV AGUSTA(25)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • 三木プーリ(15)
  • 三菱ふそう(14)
  • P・O・Pプロダクツ(14)
  • SWAGE-LINE(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-6.6」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSフェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
1,598税込1,758特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34EPCOS
519税込571
1袋(2個)
翌々日出荷
コアサイズ = ETD 11/17/34併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 2600nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59EPCOS
2,998税込3,298
1袋(2個)
翌々日出荷
コアサイズ = ETD 59併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mmAL評価 = 5300nH材質 = N87奥行き = 22.1mm長さ = 59.8mm幅 = 31.2mmETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
889税込978
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 組立用トランス EPCOSEPCOS 組立用トランスEPCOS
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
B66368B1020T001 EPCOSB66368B1020T001EPCOS
519税込571
1個
翌々日出荷
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25EPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
コアサイズ = EFD 25併用可能製品 = DC-DCコンバータ寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mmAL評価 = 2000nH材質 = N87奥行き = 9.1mm長さ = 25mm幅 = 12.5mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマーEPCOS
599税込659
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = E 42/21/20コイルフォーマー併用可能製品 = B66329幅 = 37.2mmE 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型 EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型EPCOS
519税込571
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ETD 49 / 25 / 16巻型併用可能製品 = ETD 49 / 25 / 16 コア幅 = 56.2mmETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップEPCOS
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーククランプクリップ併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア幅 = 8.7mmEPCOS B66359 ETD 29 / 16 / 10アクセサリ. B66359巻型ヨークは、0.33 mm厚のステンレススプリングスチール製です。EPCOSのB66359シリーズ巻型及びB66358トランスフェライトコアとの使用向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマEPCOS
51,980税込57,178
1セット(240個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ併用可能製品 = E 32/16/9コア幅 = 35mmEPCOS 32/16/9巻型. EPCOS E32/16/9巻型はポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨークEPCOS
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーク併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア材質 = ステンレス鋼mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 2400nH材質 = N27奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 32/33/70 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 32/33/70EPCOS
36,980税込40,678
1箱(30個)
7日以内出荷
コアサイズ = E 32/33/70併用可能製品 = トランス寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mmAL評価 = 8850nH材質 = N27奥行き = 33.2mm長さ = 70.5mm幅 = 32mmE 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13EPCOS
44,980税込49,478
1セット(200個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 39/20/13併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mmAL評価 = 2700nH材質 = N87奥行き = 20mm長さ = 38.9mm幅 = 12.8mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨークEPCOS
6,298税込6,928
1箱(100個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーク併用可能製品 = ETD 49 / 25 / 16 コア幅 = 16.5mmETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 70 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 70EPCOS
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = E 70併用可能製品 = トランス寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mmAL評価 = 9700nH材質 = N87奥行き = 33.2mm長さ = 70.5mm幅 = 32mmE 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 54 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 54EPCOS
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 54寸法 = 54.5 x 27.8 x 19.3mmAL評価 = 4450nH材質 = N87奥行き = 19.3mm長さ = 54.5mm幅 = 27.8mmETD 54フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN27製コア 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマーEPCOS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア幅 = 26mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマEPCOS
14,980税込16,478
1セット(9個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ併用可能製品 = E 65/32/27コア材質 = ポリフェニレンサルファイドmmEPCOS E65/32/27巻型. EPCOS E70/33/32巻型はGFRポリフェニレン製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11EPCOS
51,980税込57,178
1セット(300個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34/7/11併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 482nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44EPCOS
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 44寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mmAL評価 = 3500nH材質 = N87奥行き = 15.2mm長さ = 43.8mm幅 = 22.5mmコアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入EPCOS
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
EPCOS B32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3%アズワン品番65-7082-23
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入EPCOS
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
EPCOS B32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-63
B66372A2000T001 EPCOSB66372A2000T001EPCOS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B66243B1018T001 EPCOSB66243B1018T001EPCOS
679税込747
1個
7日以内出荷
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマEPCOS
35,980税込39,578
1セット(213個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ併用可能製品 = E 30/15/7コア幅 = 31.4mmEPCOS E30/15/7巻型. EPCOS E30/15/7巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマEPCOS
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ併用可能製品 = E 16/8/5コア長さ = 17.8mmEPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマEPCOS
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア幅 = 24mmEPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨークEPCOS
7,898税込8,688
1箱(200個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーク併用可能製品 = ETD 34/17/11 コア幅 = 11mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨークEPCOS
839税込923
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーク併用可能製品 = EFD 20 / 10 / 7 コア長さ = 20.6mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 20 / 10 / 7コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34EPCOS
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34寸法 = 34 x 17.5 x 11.1mmAL評価 = 135nH材質 = N87奥行き = 11.1mm長さ = 34mm幅 = 17.5mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9EPCOS
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
コアサイズ = EFD 25/13/9併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mmAL評価 = 2100nH材質 = N97奥行き = 12.5mm長さ = 25mm幅 = 9.1mmEPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELPEPCOS
54,980税込60,478
1セット(150個)
7日以内出荷
コアサイズ = ELP 38/8/25併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mmAL評価 = 7200nH材質 = N87奥行き = 8.25mm長さ = 38.1mm幅 = 25.4mmシリーズ = ELP代表規格 = IEC 62317-9EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49EPCOS
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 49併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mmAL評価 = 525nH材質 = N87奥行き = 24.9mm長さ = 48.5mm幅 = 16.7mmETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応