EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,2.2nF,±5%EPCOS7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32621リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適