カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(50)
- CKD(31)
- MAZDA(マツダ)(27)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 渡辺電機工業(14)
- SMC(12)
- エスコ(8)
- TRUSCO(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ALCANhands(6)
- 中央精機(6)
- SWAGE-LINE(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- KTC(5)
- 水本機械製作所(5)
- 吉年(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b4-36」の検索結果

EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000
EPCOS¥64,980税込¥71,4781箱(60個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = >175000h。許容差 = ±20%。B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000
EPCOS¥65,980税込¥72,5781箱(160個)7日以内出荷静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 25mm。長さ = 25mm。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1200μF
EPCOS¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7111-17
電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(60個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、1000 uF 20 % ( 450 V dc )、PVC STD 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品で、非常にコンパクトです仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:55 x 35mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-21
電解コンデンサ 680μF
EPCOS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷EPCOSアルミスナップイン680μF及び400VPVC標準6.3mmTerminalです。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品で、非常にコンパクトです仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-88
電解コンデンサ 330μF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷EPCOSアルミスナップイン330uF(450V)PVCSTDは6.3mm端子です。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品非常にコンパクト仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-84
電解コンデンサ 680μF 1箱 80個入
EPCOS¥139,800税込¥153,7801箱(80個)7日以内出荷仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-95
電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(60個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-95
EPCOS コンデンサ 470μF, ,400V dc, B43644A9477M000
EPCOS¥109,800税込¥120,7801箱(80個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。長さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000
EPCOS¥86,980税込¥95,6781箱(130個)7日以内出荷静電容量 = 150μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応