カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業・園芸資材(2)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

アジャストピンレンチ
TRUSCO(20件のレビュー)¥749税込¥8241丁当日出荷ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。用途ロックナットの脱着用トラスコ品番232-5705質量(g)148使用範囲(mm)10~30
モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4材質スチール質量(kg)約1.2色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420対応インチサイズ10~15.6インチ
モニターアーム 補強プレート クランプ式 グロメット式対応 滑り止めシート付 デスク保護 ディスプレイ
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。セット内容大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1材質スチール、EVA色ブラック質量(g)約689寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大プレート)約190×153.5×15、(小プレート)約120×70×2.5
エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)
DS¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷エアージャッキ用接続パイプ。角型マフラーにピッタリ!!全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27
USB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷パソコンのUSBポートから、USB-CポートやHDMIポートへ最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。4K解像度で60Hzの3画面出力に対応し、プレゼンや検証作業でも滑らかなマルチディスプレイ環境を作れます。USB-Cポートからの映像出力に対応し、USB-C接続のモバイルモニターやディスプレイへUSB-Cケーブル1本で接続できます。USB-Cの映像出力を2ポート搭載し、ARグラスへ最大2名分の映像を共有できるため体験会や研修で同時進行がしやすくなります。USB DP Alt Mode(DisplayPort Alternate Mode)映像信号出力のみしか対応していない機種には対応しません。HDMIポートを備えており、大型モニターへ映像を出力してARグラスで体験中の画面を周囲にも見せながら説明もできます。USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。本製品を2個使用することで、1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力でき、ノートパソコンの画面を含めれば最大7画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。(Macは最大4画面まで)。フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
PCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボード
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電。USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード。優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上。互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続。モバイル機器の充電と同期仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps)長さ(mm)51幅(mm)80高さ(mm)22質量(g)37対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ)インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2保証期間2年データ転送速度最大20GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ1x PCI Express x4
ラジエーター ゴルフ ユシュツMTATコウヨウ
コーヨーラド¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷主な適合純正品番1K0121251AL・1K0121251DP・1K0121251BL・1K0121251E・1K0121251CJ・1K0121251CN・1K0121251AR・1K0121251AN・1K0121251F適合メーカーJUNSEI
iPhone 17 ディズニー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / アリエル
レイ・アウト¥2,998税込¥3,2981個17日以内出荷Disney。アリエルの可愛いらしいデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら