カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ミツビシ(10)
  • HAMILeX(ハミレックス)(4)
  • HAKKO(白光)(3)
  • ホンダ(3)
  • 日野自動車(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5337」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000EPCOS
73,980税込81,378
1箱(60個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃寿命 = >175000h許容差 = ±20%B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 330μF 1箱 60個入 EPCOS電解コンデンサ 330μF 1箱 60個入EPCOS
88,980税込97,878
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-44
電解コンデンサ 330μF EPCOS電解コンデンサ 330μFEPCOS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能
仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-94
EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOSEPCOS アルミ電解コンデンサEPCOS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電解コンデンサ 330μF EPCOS電解コンデンサ 330μFEPCOS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
EPCOSアルミスナップイン330uF(450V)PVCSTDは6.3mm端子です。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品非常にコンパクト
仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-84