カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(212)
  • MAZDA(マツダ)(103)
  • SMC(86)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • ハリケーン(39)
  • NOK(31)
  • 三木プーリ(25)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • ブリストワ(17)
  • エスコ(16)
  • 新ダイワ(14)
  • MV AGUSTA(13)
  • 東京オートマック(12)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
  • VISHAY(11)
  • 共立(10)
  • ノーブランド(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-305」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20%EPCOS
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20%EPCOS
419税込461
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,100nF,±10%EPCOS
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 305V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,47nF,±20% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,47nF,±20%EPCOS
35,980税込39,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 305V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,1μF,±10%EPCOS
39,980税込43,978
1セット(350個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 305V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32924Cリード間隔 = 27.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,220nF,±10%EPCOS
37,980税込41,778
1セット(700個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 305V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,220nF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,220nF,±10%EPCOS
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32924Cリード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20%EPCOS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = MKP末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%EPCOS
68,980税込75,878
1袋(345個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32926Cリード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 14mm高さ = 25mm寸法 = 41.5 x 14 x 25mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,6.8μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,6.8μF,±20%EPCOS
74,980税込82,478
1袋(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32926Cリード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 39.5mm寸法 = 41.5 x 20 x 39.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 1mmコンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,3.3μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,3.3μF,±20%EPCOS
49,980税込54,978
1袋(200個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32926Cリード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 16mm高さ = 28.5mm寸法 = 41.5 x 16 x 28.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1.5μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1.5μF,±20%EPCOS
37,980税込41,778
1袋(280個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.5μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32924Cリード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 21.5mm寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 29.5mm寸法 = 26.5 x 14.5 x 29.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,330nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,330nF,±20%EPCOS
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,1μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,1μF,±20%EPCOS
32,980税込36,278
1袋(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%EPCOS
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1%コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,220nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,220nF,±20%EPCOS
33,980税込37,378
1袋(720個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHzmmコンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%EPCOS
28,980税込31,878
1袋(540個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 10.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32926Cリード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 19mm寸法 = 31.5 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,10nF,±20%EPCOS
919税込1,011
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
305mm特集