カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SMC(368)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • KEMET(35)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • FYH(日本ピローブロック)(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • CKD(18)
  • 日研工作所(15)
  • TDK(13)
  • 旭精工(12)
  • Festo(11)
  • S&K(三興製作所)(10)
  • マンヨーツール(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • TOA(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-322」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
97税込107
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  1.6×0.8×0.8mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) 1.6×0.8×0.8mmEPCOS
339税込373
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)1.6高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズSIMID材質(コア)銅めっき仕上げのセラミック部品パッケージ0603
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 29.5mm寸法 = 26.5 x 14.5 x 29.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32924Cリード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1箱 260個入 EPCOSフィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1箱 260個入EPCOS
44,980税込49,478
1箱(260個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32923●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-89
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
44,980税込49,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-38
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-98
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,220nF,±10%EPCOS
37,980税込41,778
1セット(700個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 305V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,220nF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,220nF,±10%EPCOS
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%EPCOS
68,980税込75,878
1袋(345個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32926Cリード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 14mm高さ = 25mm寸法 = 41.5 x 14 x 25mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,220nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,220nF,±20%EPCOS
33,980税込37,378
1袋(720個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHzmmコンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,220nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,220nF,±5%EPCOS
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 5 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmB32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入 EPCOSフィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入EPCOS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32923●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7144-76
B32926C3225M000 EPCOSB32926C3225M000EPCOS
409税込450
1個
7日以内出荷