カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SMC(127)
  • CKD(14)
  • 三菱電機(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 誠和(農業資材)(2)
  • 武藤工業(2)
  • 富士電機(1)
  • 長谷川刃物(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • brembo(1)
  • RECOM(1)
  • HIDISC(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • キャナリー(1)
  • テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-15b2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
799税込879
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20%EPCOS
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10%EPCOS
28,980税込31,878
1袋(500個)
7日以内出荷
静電容量 4.7nF電圧 2 kV dc, 700 ac実装タイプ スルーホール許容差 ±10%シリーズ B32652リード間隔 15mm長さ 18mm奥行き 9mm高さ 17.5mm寸法 18 9 17.5mm温度特性 ポリプロピレン末端仕様 スルーホール実装リード径 0.8mmB32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2kV dc,1nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,2kV dc,1nF,±10%EPCOS
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 6.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%EPCOS
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1%コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 25個入EPCOS
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32652●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-42