カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ADTECHNO(エーディテクノ)(23)
- BLACK BOX(4)
- INAX(LIXIL)(8)
- INFINEON(11)
- KEMET(14)
- LION (ライオン事務器)(4)
- Murata Power Solutions(4)
- RS PRO(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- StarTech.com(21)
- TRACO POWER(31)
- VISHAY(4)
- エレコム(8)
- サンドビック(15)
- サンワサプライ(6)
- シーシーアイ(4)
- セキスイ(10)
- 東栄管機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウント
EPCOS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウント
EPCOS¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-27
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウント
EPCOS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7158-84
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら