カテゴリ
- 切削工具(1,117)
- パソコン/周辺機器(231)
- 制御機器(201)
- 自動車純正部品(44)
- バイク純正部品(43)
- 接着剤・補修材(33)
- バイク部品(32)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 事務用品(23)
- 安全用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 学童・教育用品(19)
- 科学研究・開発用品(14)
- バッテリー・電装(14)
- 家電(14)
- メカニカル部品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 梱包用品(7)
- 電気材料(7)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(7)
- カー用品(7)
- 防災用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- トラック純正部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 物流用品(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Advantech(アドバンテック)(26)
- ATEN(14)
- brembo(22)
- Bullcon(15)
- Devcon(デブコン)(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
- ICOM(アイコム)(19)
- MAZDA(マツダ)(39)
- onsemi(11)
- RS PRO(12)
- SPARKFUN(13)
- StarTech.com(120)
- TRACO POWER(31)
- エレコム(18)
- サンドビック(1,112)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- フエニックス・コンタクト(49)
- ホンダ(44)
- 日本法令(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

DV継手 掃除口 VCO
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥799税込¥8791個翌々日出荷ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
掃除口付エルボ
東栄管機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。用途下水用継手。材質PVC形状エルボ材質(本体)PVC呼び径(A)100材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
DV継手 掃除口
(37件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50
東栄管機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手ツマミ式掃除口
東栄管機¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ツマミ式掃除口色茶色タイプHTDV継手RoHS指令(10物質対応)対応
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口
セキスイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2
BUSICOM(ビジコム)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。仕様PCS値:0.3色クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2
BUSICOM(ビジコム)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。仕様PCS値:0.3色クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式2500pixelCCDセンサー落下耐久(m)1.2
タラップ ステップアップロード用手摺 DV
長谷川工業¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷天板からの横移動の際に、妨げにならない仕様の手摺です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種DV-1400・DV-1700質量(kg)1天板寸法(幅W×奥行D)(mm)560×450
受座化粧カバー オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個3日以内出荷ラプコン隠しドアダンパーLDD-VR型のオプション品です。材質ポリアセタール色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.6×2.6×0.4
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
防音排水管 音ナインDV継手 掃除口
シーシーアイ¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
2MTR DVI-D DUAL LINK M-F BLACK + GOLD CO
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
防音排水管 耐火音ナインDV継手 掃除口
シーシーアイ¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30
イチネンTASCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850![花雅コースター あやめ 5~6月 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619291-241209-02.jpg)
花雅コースター あやめ 5~6月 100枚入 COシリーズ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,498税込¥1,6481個(100枚)8日以内出荷四季を問わず一年通してお使い頂けるオールシーズンの絵柄をラインナップしました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。![花雅コースター 笹 オールシーズン 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619248-241209-02.jpg)
花雅コースター 笹 オールシーズン 100枚入 COシリーズ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,498税込¥1,6481個(100枚)8日以内出荷四季を問わず一年通してお使い頂けるオールシーズンの絵柄をラインナップしました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。![花雅コースター 桜 2~4月 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619266-241209-02.jpg)
花雅コースター 桜 2~4月 100枚入 COシリーズ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,498税込¥1,6481個(100枚)8日以内出荷四季を問わず一年通してお使い頂けるオールシーズンの絵柄をラインナップしました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アイコム HM-223 防水スピーカーマイク IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク。36Φのスピーカーを内蔵質量(g)約215コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時)
アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(CH) 8610016370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥199税込¥2191個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(電源/音量) 8610016360 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥199税込¥2191個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ボリュームツマミ IC-D50 IC-DU55C IC-DV55Cなど用 8610012914 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299税込¥3291個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
Infineon, SRAM 16Mbit, 1 M x 16ビット, 48-Pin CY62167DV30LL-55ZXI
INFINEON¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor仕様メモリサイズ = 16Mbit構成 = 1 M x 16ビットワード数 = 1M1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 16bitクロック周波数 = 1MHzローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 48寸法 = 18.4 x 12 x 1.05mm高さ = 1.05mm幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





























![花雅コースター あやめ 5~6月 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619291-241209-02.jpg)
![花雅コースター 笹 オールシーズン 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619248-241209-02.jpg)

![花雅コースター 桜 2~4月 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619266-241209-02.jpg)