カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BAGSTER (バグスター)(1)
- Igus(イグス)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MICROCHIP(1)
- ホンダ(2)
- 日本紐釦貿易(1)
- 明工社(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e1661」の検索結果
特価
関連キーワード

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 16/8/5
EPCOS¥86,980税込¥95,6781箱(2000個)7日以内出荷コアサイズ = E 16/8/5。併用可能製品 = コモンモードチョーク, 電源トランス。寸法 = 16 x 4.7 x 8.2mm。AL評価 = 1000nH。材質 = N87。奥行き = 8.2mm。長さ = 16mm。幅 = 4.7mm。代表規格 = IEC 61246。EPCOS B66307 E16/8/5フェライトコア. EPCOS E16/8/5フェライトコアは、ミニチュアトランス用です。Eコアは、コモンモードチョークやブロードバンド用途向けに透磁率が高くなっています。コアN87に使用されている素材は、飽和磁束密度が高く、電力損失が低い素材です。IEC61246に適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら