カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ハーティング(15)
  • RS PRO(13)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • AMPHENOL(7)
  • イスカル(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • Roxburgh EMC(3)
  • SCHAFFNER(2)
  • LAPP(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • KENWOOD(1)
  • NXP(1)
  • BLACK BOX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-16」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩEPCOS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84144A*R120動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 80mm奥行き = 238mm高さ = 60mm寸法 = 80 x 238 x 60mm漏れ電流 = 9.4 mA℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 7.5mΩ基準適合 = UL 1283EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283 EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283EPCOS
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (正弦波出力フィルタ) 三相 16A シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMCフィルタ (正弦波出力フィルタ) 三相 16A シャーシーマウントEPCOS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143V動作周波数 = 50/60Hz長さ = 400mm奥行き = 146mm高さ = 350mm寸法 = 400 x 146 x 350mmRoHS指令(10物質対応)対応