カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(340)
  • SMC(298)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • Puig (プーチ)(108)
  • PMC(77)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](52)
  • Kawasaki(24)
  • AFAM(アファム)(22)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • JUKI(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
  • メイキコウ(13)
  • JB-POWER(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j1000」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
279税込307特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062EPCOS
4,698税込5,168
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 50.4 → 61.6V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 90Vクランプ電流 = 10A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 2.5nF長さ = 5.7mm奥行き = 5mmパッケージ/ケース = 2220 (5650M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062EPCOS
5,498税込6,048
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 110Vクランプ電流 = 10A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 2nF長さ = 5.7mm奥行き = 5mmパッケージ/ケース = 2220 (5650M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 4.95nF, B72214S0300K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 4.95nF, B72214S0300K101EPCOS
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 47V最大AC定格電圧 = 30V最大直流定格電圧 = 38V制限電圧 = 93Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 4.95nF厚さ = 4.4mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.4mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.8nF, B72214S0200K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.8nF, B72214S0200K101EPCOS
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 33V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 6.8nF厚さ = 4.6mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.6mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101EPCOS
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 110Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 4.2nF厚さ = 4.5mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.5mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 5.85nF, B72214S0250K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 5.85nF, B72214S0250K101EPCOS
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 39V最大AC定格電圧 = 25V最大直流定格電圧 = 31V制限電圧 = 77Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 5.85nF厚さ = 4.2mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 9.95nF, B72214S0140K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 9.95nF, B72214S0140K101EPCOS
269税込296
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 22V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 9.95nF長さ = 43.5mm奥行き = 1.5mm厚さ = 4.2mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775V材料 = 金属Jシリーズ = T直径 = 14mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 400pF長さ = 17mm奥行き = 21.6mm厚さ = 13mm寸法 = 17 x 21.6 x 13mmリード間隔 = 5mmEpcos - ThermoFuseバリスタ、Tシリーズ. TシリーズThermo-Fuse ;sup>;TM ;/sup>;バリスタは、ディスクバリスタと熱的結合ヒューズが直列に接続されている一体型ユニットです。過熱した結果、熱的結合されたヒューズが動作した場合は、このバリスタが電源回路から遮断され、デバイスを保護します。最悪の場合は、この方法でデバイスの発火を防止できます。 ThermoFuseバリスタの用途: 家庭電化製品、電源ユニット、太陽光発電システムのインバータ、ドライブ、照明用途、通信 / データシステム、過渡電圧サージ抑制(TVSS)など. 特長及び利点:. このバリスタのハウジング及びコーティングには、難燃性素材を使用 3種類の終端。2つはアクティブラインへの接続用で、もう1つは信号ステータスラインに接続可能 TシリーズThermoFuseバリスタでは、14 mmと20 mmの2種類のサイズのバリスタを使用 最大動作電圧130 → 1000 Vrmsに対応した設計 最大10.000 A (8/20 μs)のサージ電流に耐え、最高410 J (2 ms)を吸収可能
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOSバリスタ EPCOS,バリスタ電圧EPCOS
4,698税込5,168
1袋(25個)
7日以内出荷