カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ホンダ(132)
- SAMTEC(130)
- RS PRO(44)
- KEMET(40)
- MAZDA(マツダ)(39)
- SMC(38)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- SOURIAU(22)
- TDK(19)
- エスコ(15)
- スズキ(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- brembo(12)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(12)
- ニッサン(10)
- LORLIN(10)
- KITZ(キッツ)(9)
- サンワサプライ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「k105」の検索結果

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。材料 = 金属J。シリーズ = T。直径 = 14mm。最大サージ電流 = 6000A。静電容量 = 400pF。長さ = 17mm。奥行き = 21.6mm。厚さ = 13mm。寸法 = 17 x 21.6 x 13mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - ThermoFuseバリスタ、Tシリーズ. TシリーズThermo-Fuse ;sup>;TM ;/sup>;バリスタは、ディスクバリスタと熱的結合ヒューズが直列に接続されている一体型ユニットです。過熱した結果、熱的結合されたヒューズが動作した場合は、このバリスタが電源回路から遮断され、デバイスを保護します。最悪の場合は、この方法でデバイスの発火を防止できます。 ThermoFuseバリスタの用途: 家庭電化製品、電源ユニット、太陽光発電システムのインバータ、ドライブ、照明用途、通信 / データシステム、過渡電圧サージ抑制(TVSS)など. 特長及び利点:. このバリスタのハウジング及びコーティングには、難燃性素材を使用 3種類の終端。2つはアクティブラインへの接続用で、もう1つは信号ステータスラインに接続可能 TシリーズThermoFuseバリスタでは、14 mmと20 mmの2種類のサイズのバリスタを使用 最大動作電圧130 → 1000 Vrmsに対応した設計 最大10.000 A (8/20 μs)のサージ電流に耐え、最高410 J (2 ms)を吸収可能RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(10個)翌々日出荷バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 155pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101
EPCOS¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 5A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 210pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 315pF, B72214S0381K101
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 620V。最大AC定格電圧 = 385V。最大直流定格電圧 = 505V。制限電圧 = 1025V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 80J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 315pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 19mm。厚さ = 5.9mm。寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mm。リード間隔 = 2.7 mm, 7.5mm。リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデルRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 245pF, B72207S0131K101
EPCOS¥569税込¥6261袋(20個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 245pF。長さ = 9mm。奥行き = 11mm。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 x 3.6 x 11mm。リード間隔 = 1.6 mm, 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,1μF,±10%
EPCOS¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 950pF, B72210S0500K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 8.4J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 950pF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 530pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101
EPCOS¥38,980税込¥42,8781箱(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 820V。最大AC定格電圧 = 510V。最大直流定格電圧 = 670V。制限電圧 = 1355V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 460pF。長さ = 21.5mm。奥行き = 26mm。厚さ = 7.1mm。寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mm。リード間隔 = 3.5 mm, 10mm。リードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 1.8nF, B72214S0500K101
EPCOS¥26,980税込¥29,6781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 15J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 1.8nF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 60pF, B72205S0271K101
EPCOS¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.6J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 60pF。厚さ = 4.3mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 720pF, B72205S0300K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 720pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 55pF, B72205S0251K101
EPCOS¥25,980税込¥28,5781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.2J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 55pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 620pF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 115pF, B72205S0151K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.9J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 115pF。厚さ = 3.8mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.8mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 850pF, B72205S0250K101
EPCOS¥25,980税込¥28,5781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 850pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 880pF, B72214S0131K101
EPCOS¥289税込¥3181袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 880pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 1.85nF, B72220S2131K101
EPCOS¥34,980税込¥38,4781袋(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 100A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 1.85nF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 1.34nF, B72220S0131K101
EPCOS¥32,980税込¥36,2781袋(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 74J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 1.34nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応