カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- KEMET(23)
- MAZDA(マツダ)(79)
- omron(オムロン)(7)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SMC(52)
- THK(11)
- TP-LINK(8)
- U-CP(20)
- エスコ(11)
- コガネイ(8)
- スリーハイ(9)
- トヨタ(13)
- ナブテスコサービス(66)
- ホンダ(72)
- 三菱ふそう(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 320pF, B72214S0271K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781袋(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 71J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 320pF。厚さ = 5mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 215pF, B72210S0251K101
EPCOS¥18,980税込¥20,8781袋(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 215pF。厚さ = 4.8mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.8mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101
EPCOS¥239税込¥2631袋(5個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 120pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 490pF, B72214S2251K101
EPCOS¥499税込¥5491袋(5個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 50A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 490pF。パッケージ/ケース = 14 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 245pF, B72210S2251K101
EPCOS¥289税込¥3181袋(5個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 245pF。パッケージ/ケース = 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 700pF, B72220S0251K101
EPCOS¥32,980税込¥36,2781袋(250個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 700pF。厚さ = 5.3mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.3mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 55pF, B72205S0251K101
EPCOS¥25,980税込¥28,5781セット(1000個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.2J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 55pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 940pF, B72220S2251K101
EPCOS¥209税込¥2301個8日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 100A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 940pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000
EPCOS¥619税込¥6811袋(5個)8日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 980mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 28MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら