カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,631)
- 配管・水廻り設備部材(285)
- メカニカル部品(266)
- 制御機器(262)
- 自動車純正部品(178)
- 油圧機器・油圧ホース(153)
- 農業機械(113)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 切削工具(45)
- トラック純正部品(37)
- 自動車補修部品(36)
- 機構部品(34)
- 作業工具(32)
- 科学研究・開発用品(29)
- 学童・教育用品(27)
- 測定用品(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 介護用品(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 電気材料(19)
- 物流用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 建築金物(9)
- 家電(9)
- 事務用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 日用品(8)
- 防災用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- バイク部品(6)
- 測定関連サービス(6)
- バッテリー・電装(5)
- 縫製用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 安全用品(3)
- 自転車部品(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- BOURNS(30)
- CoolHeat(26)
- KITZ(キッツ)(24)
- LITTELFUSE(28)
- MAZDA(マツダ)(54)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- REX(レッキス工業)(29)
- SAMTEC(28)
- SMC(2,695)
- イノック(19)
- コガネイ(120)
- テクノフレックス(26)
- ニッサン(108)
- ヤマト特殊鋼(63)
- 協育歯車(18)
- 日野自動車(37)
- 藤井高圧(67)
- 近藤製作所(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

手動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A
REX(レッキス工業)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2トラスコ品番298-1653質量(kg)32.5電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
貯湯ユニット用部材 側方排気カバー S40A
ノーリツ¥15,880税込¥17,4681台4日以内出荷排気方向が左右切替が可能です。用途戸建住宅用対応機種SH-GTHC2410AD(-PV)-2 BL、SH-GTC2410A(-PV)-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL
自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様)
REX(レッキス工業)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40Aトラスコ品番370-9400質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
S40A・N40A作業台
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷立った姿勢でねじ切りができます。用途S(N)40A用作業台トラスコ品番809-4563適合機種S(N)40A質量(kg)3.8
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC
REX(レッキス工業)¥479,800税込¥527,7801台7日以内出荷二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。用途水道・ガス管のねじ切り仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S
児玉工業(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
ウォーターポンプ(スズキ用)
GMB(65件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカースズキ
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体水
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら