カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • 三菱ふそう(25)
  • グリーンクロス(23)
  • SIEMENS(21)
  • エスコ(19)
  • BOURNS(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • SMC(15)
  • 三菱マテリアル(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • CKD(12)
  • uni(三菱鉛筆)(12)
  • 日本ケミコン(8)
  • ニッサン(8)
  • 東日製作所(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • センシズ(7)
  • JAPANNEXT(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-5」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000EPCOS
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 200mA実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 3.8Ω許容差 = ±5%直径 = 5.2mm長さ = 14.8mm寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.2MHzシリーズ = LBC最小品質ファクター = 60Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ EPCOSEPCOS リードインダクタEPCOS
669税込736
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS RFインダクタ EPCOSEPCOS RFインダクタEPCOS
599税込659
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付アキシャル直径(Φmm)5.2材質(コア)フェライトシリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000EPCOS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 370mA実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 3.6Ω許容差 = ±5%直径 = 6.5mm長さ = 12mm寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 15mmシリーズ = HLBC末端仕様 = アキシャルリード型℃Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トロイダルコア EPCOSEPCOS トロイダルコアEPCOS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2200 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-12
巻線インダクタ 面実装 1800 μH 110mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1800 μH 110mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1800 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 mH●最大直流電流:110mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:19.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.4MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-17
巻線インダクタ 面実装 10000 μH 46mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 10000 μH 46mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
889税込978
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:46mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:112Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-13
巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
879税込967
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6958-17
巻線インダクタ 面実装 1200 μH 140mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1200 μH 140mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 mH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:12.6Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.7MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-23
巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
889税込978
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-26
巻線インダクタ 面実装 1500 μH 130mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1500 μH 130mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1500 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:130mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:14.9Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6958-15
巻線インダクタ 面実装 6800 μH 65mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 6800 μH 65mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 6800 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 mH●最大直流電流:65mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:60.3Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.6MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-66
巻線インダクタ 面実装 4700 μH 73mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 4700 μH 73mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
889税込978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:73mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:48.6Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-77
巻線インダクタ 面実装 2700 μH 90mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 2700 μH 90mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2700 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.7 mH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:29.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.1MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-71
巻線インダクタ 面実装 5600 μH 66mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 5600 μH 66mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 5600 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:66mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:54.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-47
コモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入 EPCOSコモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入EPCOS
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7158-14
巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-88
巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-61
mh-2s特集