カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • KEMET(15)
  • 東日製作所(13)
  • BOURNS(11)
  • SCHAFFNER(11)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
  • シム&ゲージ(5)
  • XP POWER(5)
  • IQD(5)
  • MCP(5)
  • エスコ(4)
  • 日東工器(4)
  • 水空間(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 武藤工業(4)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020EPCOS
949税込1,044
1袋(3個)
7日以内出荷
インダクタンス 100 mH最大直流電流 300mA実装タイプ ラジアル最大直流抵抗 6.6Ω許容差 -30 +50%長さ 21.5mm奥行き 13.5mm高さ 21.1mm寸法 21.5 13.5 21.1mmコア材料 フェライト最大自己共振周波数 10kHzリード間隔 10mmシリーズ B82731T末端仕様 PCピンmmEpcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFインダクタ EPCOSEPCOS RFインダクタEPCOS
68,980税込75,878
1リール(1500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
取付アキシャル直径(Φmm)5.2材質(コア)フェライトシリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コモンモードチョーク EPCOSEPCOS コモンモードチョークEPCOS
199,800税込219,780
1箱(800個)
7日以内出荷
取付ラジアル許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト
巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2200 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-12
巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-88
EPCOS EMIフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMIフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 単相  スルーホール EPCOSEPCOS RFIフィルタ 単相 スルーホールEPCOS
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入 EPCOSコモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入EPCOS
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7158-14