カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(6)
  • スバル(2)
  • 池田金属工業(2)
  • インガソール・ランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ワールドクラフト(1)
  • RECOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf510」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入EPCOS
78,980税込86,878
1箱(510個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-44
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1箱 510個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1箱 510個入EPCOS
96,980税込106,678
1箱(510個)
7日以内出荷
自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
仕様●静電容量:820nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7152-01
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF EPCOS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nFEPCOS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-7156-56
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF 1セット 40個入 EPCOS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF 1セット 40個入EPCOS
66,980税込73,678
1セット(40個)
7日以内出荷
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6968-22