トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/20EPCOS¥119,800税込¥131,780
1セット(200個)
5日以内出荷
コアサイズ = PQ 26/20併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 26.5 x 19 x 10.08mmAL評価 = 5150nH材質 = N97奥行き = 10.08mm長さ = 26.5mm幅 = 19mm代表規格 = IEC 62317-13EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコア. EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合