カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(17)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Kawasaki(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa53」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1袋 2個入 EPCOSフィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1袋 2個入EPCOS
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7082-64
フィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1箱 200個入 EPCOSフィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1箱 200個入EPCOS
119,800税込131,780
1箱(200個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7149-55