コモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入EPCOS
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 4A パネルマウント 0.22 x 1μF 1 x 2 mH 0 mA 1MΩEPCOS
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001EPCOS
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001EPCOS
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%EPCOS
EPCOS サーミスタ PTC, 125ΩEPCOS
EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマEPCOS
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 2.7nF, B72240B0271K001EPCOS
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 4.8nF, B72240B0151K001EPCOS
EPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%EPCOS
電解コンデンサ 1000μF 1袋 5個入EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49EPCOS
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5%EPCOS
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,1μF,±10%EPCOS
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,470nF,5%EPCOS
巻線インダクタ 面実装 680 nH 190mA 2.3 x 1.7 x 1.4mm 1セット 3000個入EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1箱 720個入EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入EPCOS