カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Texas Instruments(34)
  • EUROQUARTZ(18)
  • onsemi(14)
  • BOURNS(13)
  • RS PRO(12)
  • 日東工業(11)
  • TDK(5)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • スタック電子(4)
  • AKER(4)
  • DiodesZetex(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 京セラ(3)
  • ADVANTEC(3)
  • アイセル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-085」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩEPCOS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKOIECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付きIECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
99,980税込109,978
1箱(8個)ほか
7日以内出荷
関連キーワード
xf-08特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08