カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SMC(62)
  • ユニセイキ(28)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • レイ・アウト(23)
  • BOURNS(20)
  • 未来工業(17)
  • 日機(17)
  • 水本機械製作所(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • シヤチハタ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • サンコーテクノ(10)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • 大阪魂(10)
  • エスペランド(10)
  • エレコム(9)
  • スズラン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sga」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:75V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:75VEPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350VEPCOS
299税込329
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 350V過電圧 = 650 V, 800V最大定格電圧 = 350 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230VEPCOS
409税込450
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 3電極アレスタ最大サージ電流 = 25kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 350 V, 450V最大定格電圧 = 230 V dc実装タイプ = スルーホール高さ = 10.5mm長さ = 13.4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350VEPCOS
309税込340
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 350V過電圧 = 750 V, 800V最大定格電圧 = 350 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 5mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90VEPCOS
269税込296
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 450 V, 550V最大定格電圧 = 90 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230VEPCOS
299税込329
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 500 V, 600V最大定格電圧 = 230 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 5mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、2.5kA/2.5A. 加入者端末機器での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:150V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:150VEPCOS
219税込241
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 150V過電圧 = 500 V, 600V最大定格電圧 = 150 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90VEPCOS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 12kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 450 V, 550V最大定格電圧 = 90 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管 EPCOSEPCOS ガス放電管EPCOS
259税込285
1個ほか
7日以内出荷
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:600V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:600VEPCOS
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 25kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 950 V, 1100V最大定格電圧 = 600 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:2500V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:2500VEPCOS
499税込549
1個
7日以内出荷
シリーズ = A71-H25Xサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 15kA直流放電開始電圧 = 2500V過電圧 = 3900V
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230VEPCOS
19,980税込21,978
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 500 V, 600V最大定格電圧 = 230 V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:2500V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:2500VEPCOS
499税込549
1個
7日以内出荷
シリーズ = A71-H45Xサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 15kA直流放電開始電圧 = 2500V過電圧 = 5800V
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:600V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:600VEPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 12kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1100 V, 950V最大定格電圧 = 600 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:1000V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:1000VEPCOS
469税込516
1個
7日以内出荷
シリーズ = A71-H10Xサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 15kA直流放電開始電圧 = 1000V過電圧 = 1300V
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:540 → 720V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:540 → 720VEPCOS
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 540 → 720V過電圧 = 1000 V, 1100V最大定格電圧 = 720 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
sg1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sg1
  • nsg