カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sgah」の検索結果

ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(5個)翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
ビームラックル サポート金具溶融めっき仕様
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(5個)翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥489~税込¥538~1個翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
ビームラックル サポート金具溶融めっき仕様
未来工業¥629~税込¥692~1個翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
ホルダ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。用途突切り加工用
ホルダ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。用途突切り加工用ホルダー
ソフトグリッパーハードスカート
OnRobot¥209,800税込¥230,7801個31日以内出荷固いワークピースに対応しているソフトグリッパーのハードスカート用途・SGベースパーツに取り付けられる、星型の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は 2.2 kgです。最大径(Φmm)112適合サイズ食器洗い機材料2成分シリコーンゴム機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分作業範囲把持寸法(A):最小11mm/最大75mm、把持寸法(B):標準38mm動作最小2.000.000サイクル動作温度(℃)最小-20最大80保管温度(℃)最小0最大60各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004最大荷重(kg)最大有効荷重:2.2
IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント
CONTEC(コンテック)¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ準拠規格IEEE 802.11ah周波数帯域(MHz)920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠