カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • RS PRO(60)
  • KEMET(23)
  • SIEMENS(19)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • 大栄電線工業(16)
  • 東京電線工業(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ハーティング(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • AMPHENOL(10)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 潤工社(6)
  • 富士電機(6)
  • ハネウェル(6)
  • BELDEN(5)
  • 七星科学研究所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul13」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
679税込747
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 13nF, B72220S0200K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 13nF, B72220S0200K101EPCOS
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
バリスタ電圧 = 33V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 20A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 2000A静電容量 = 13nF厚さ = 5.1mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%EPCOS
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20%EPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 82nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y2長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20%EPCOS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%EPCOS
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,330nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,330nF,±20%EPCOS
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32024リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 13.5mm高さ = 23mm寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20%EPCOS
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,22nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,22nF,±20%EPCOS
63,980税込70,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32022リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20%EPCOS
47,980税込52,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%EPCOS
43,980税込48,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマEPCOS
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア幅 = 24mmEPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%EPCOS
72,980税込80,278
1袋(450個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32023リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = Y2長さ = 26.5mm奥行き = 12mm高さ = 22mm寸法 = 26.5 x 12 x 22mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%EPCOS
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32024リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 31.5 x 11 x 19mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32023リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = Y2長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら