カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Puig (プーチ)(144)
  • SMC(27)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 日本ケミコン(7)
  • ニムラ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • ミドリ安全(6)
  • VISHAY(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • brother(ブラザー)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ニッサン(3)
  • BOURNS(3)
  • STMicro(3)
  • 村上被服(3)
  • onsemi(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v251」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V, 2.2nF, B72232B0251K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V, 2.2nF, B72232B0251K001EPCOS
28,980税込31,878
1箱(10個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 250V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 200A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 32mm最大サージ電流 = 25000A静電容量 = 2.2nF長さ = 60mm奥行き = 55mm厚さ = 14mm寸法 = 60 x 55 x 14mmリード間隔 = 24mmブロックバリスタはプラスチックケースに樹脂注型され、製品上部にネジ形端子を備えたディスク形(円板形)のバリスタ素子です。ブロックバリスタはネジ固定でも単体でもご使用いただけます。プラスチックケース、及び注型樹脂には難燃性材料を使用しております。IEC61000-4-2レベル4に準拠したESD保護 単体で双方向のESD保護 最大85 ℃の温度でESD保護性能の変化なし (温度ディレーティング) EMI抑制と高周波フィルタリングに寄生容量を 使用(追加のMLCCの代替品) 耐高サージ電流 低寄生インダクタンス 低漏洩電流 高速応答時間: <0.5 ns 鉛フリーはんだ付けに適した鉛フリーニッケルバリア終端 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 350pF, B72214S0251K101 EPCOSEpcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 350pF, B72214S0251K101EPCOS
21,980税込24,178
1袋(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 65Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 350pF厚さ = 4.8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.8mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 700pF, B72220S0251K101 EPCOSEpcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 700pF, B72220S0251K101EPCOS
28,980税込31,878
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 700pF厚さ = 5.3mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.3mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 55pF, B72205S0251K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 55pF, B72205S0251K101EPCOS
21,980税込24,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 8.2Jシリーズ = Standard直径 = 7mm最大サージ電流 = 400A静電容量 = 55pF厚さ = 4.2mm寸法 = 7 (Dia.) x 4.2mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101EPCOS
149税込164
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 9mm最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 120pF厚さ = 4.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.2mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
12v25/25w特集