絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
492件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)6.1×15RoHS指令(10物質対応)対応
ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートストレートフラットレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
角型マウンタ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角型マウンタNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
83税込91
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Aシリーズ用角型マンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(2極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(2極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数2端子形状PC-H端子機能動作ON - ON適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-531)使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
13日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1端子形状PC端子機能動作ON - ON使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4RoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
359税込395
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1端子形状PC-H端子適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-530)、(AT-531)使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タクティルスイッチ(JBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ(JBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
169税込186
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本形 押しボタンスイッチ(EBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本形 押しボタンスイッチ(EBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
619税込681
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光トグルスイッチ(Gシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ(Gシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
669税込736
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
防水形角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:角15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
2色発光LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)2色発光LEDNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
899税込989
1個
11日以内出荷
19X19mm超薄型照光式押しボタンスイッチ(JLシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)19X19mm超薄型照光式押しボタンスイッチ(JLシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵カバー(LB・丸形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防塵カバー(LB・丸形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149税込164
1個
6日以内出荷
適合LB・丸形用寸法(mm)Φ30×7.3枠:黒ボタン形状
全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
極数単極照光方式LED赤定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)関連資料(0.72MB)
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
3日以内出荷
仕様【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC極数単極使用温度範囲(℃)-25~55定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上LED色赤/緑操作部色シルバースイッチ特性ON OFF ONRoHS指令(10物質対応)対応照光部全面照光
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
極数単極照光方式LED緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)関連資料(0.72MB)
基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) セルフクリーニング方式による高い接触信頼性 接触部の高い防塵性能 フラックス等の浸入をシャットアウト 短銅のプリント基板実装形 丸洗い洗浄可能 端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用 軽快な切換え動作 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】14.8(キー差込状態突出部)使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK機能動作ON-ON-ON 45度ステップ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)キーロックスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
64税込70
1個
11日以内出荷
ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) はんだ端子形:単極双投 45度ステップ 打接点摺動接触方式 接触部の高い防塵性能 はんだ付け作業が容易 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】13.2(キー差込状態突出部)極数単極使用温度範囲(℃)-25~70外形寸法(mm)30×14Dia(キー、端子除く)シリーズSK端子形状はんだ端子取付穴【パネル】M12P1接点仕様形名SK-13DAS1取得規格UL【形名】SK-13DAS1UL機能動作ON-OFF-ON 45度ステップパネル取付方式ねじ取付け電流容量3A 125V ACRoHS指令(10物質対応)対応
アナログタッチパネルコントロールボード用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタッチパネルコントロールボード用NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
249税込274
1個
11日以内出荷
アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ) 金属テール用 EU-RoHS指令対応 デバイスドライバダウンロード可能
使用温度範囲(℃)-20~70外形寸法(mm)37×65シリーズTP02RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
849税込934
1個
11日以内出荷
Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) 高静電耐圧を実現 丸洗い洗浄可能 高い接触信頼性 フラックスの浸入をシャットアウト 省スペース設計 摺動接触方式採用 軽快な操作感 浮き上がり防止構造 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】18(キー差込状態突出部)極数1回路使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK操作部形状モールドキー電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
タクティルスイッチ(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ(JFシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ 全モールドロッカスイッチ(小容量形)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Sタイプ 全モールドロッカスイッチ(小容量形)JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
289税込318
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ用レバー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ用レバーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
64税込70
1個
11日以内出荷
ロッカスイッチ 赤 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ 赤NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ用NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
24税込26
1個
11日以内出荷
・ロータリスイッチ用 ・サイズ:小 ・DR,MR,MRT,MRX,MRYシリーズ用付属品
ロータリースイッチ1回路3接点 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリースイッチ1回路3接点NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
849税込934
1個
5日以内出荷
小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ) 軽快な操作感 高い接触信頼性 摺動接触構造採用。取付部強度向上 浮き上がり防止構造 丸洗い洗浄可能 フラックスの浸入をシャットアウト
極数1回路端子形状PC端子形接点仕様3接点操作部形状ツマミタイプRoHS指令(10物質対応)対応
直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷
直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ) ねじ端子形:3極双投 小形でありながら直流、誘導負荷回路に最適 直流抵抗負荷250V 7.5A、直流誘導負荷250V 3Aに対応
極数3極双投使用温度範囲(℃)-10~70シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5付加機能直流負荷専用形名S-833D取得規格UL【形名】S-833DUL操作部形状基本レバー機能動作ON-OFF-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量【1】15A 125V DC【2】7.5A 250V DC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
539税込593
1個
5日以内出荷
基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様【実装】PCピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
599税込659
1個
5日以内出荷
幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様【実装】PC極数2極使用温度範囲(℃)-30~85定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC-H端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-ON
基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
469税込516
1個
5日以内出荷
幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様【実装】PC使用温度範囲(℃)-30~85定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-(ON)
基本レバー形トグルスイッチ ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
599税込659
1個
5日以内出荷
幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様【実装】PC極数2極使用温度範囲(℃)-30~85定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC-H端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性ON-(ON)
全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形部分照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形部分照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
11日以内出荷