絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
492件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長角形照光レンズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光レンズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
33税込36
1個
11日以内出荷
超高輝度角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度角形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199税込219
1個
11日以内出荷
超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
超高輝度対応 照光式押ボタン(UB2シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 超高輝度(レベル2) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2接点仕様金メッキ操作部形状別売:角15機能動作ON-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
超高輝度丸形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度丸形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199税込219
1個
11日以内出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ) 小形で高い電流容量 フラックスの浸入をシャットアウト
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等極数1回路2~6接点使用温度範囲(℃)-10~70シリーズMR端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)6.2形名MRY-106G操作部形状シャフトタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)3.2電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
角形部分照光押しボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形部分照光押しボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
119税込131
1個
11日以内出荷
・角形部分照光押ボタン ・HBシリーズ用付属品
取付可能対象(付属品専用)HB(付属品専用)黒外形寸法(mm)7.4×7.4形名AT-4052-Kカテゴリー付属品、ボタン 角
角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形照光レンズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光レンズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
26税込29
1個
11日以内出荷
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
869税込956
1個
11日以内出荷
角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
5日以内出荷
仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応
角形ステンレス調ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形ステンレス調ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
459税込505
1個
11日以内出荷
角形ステンレス調ボタン
外形寸法(mm)18×18シリーズYB2シリーズ用付属品ボタン色銀色ヘアライン形名YB2-SNPN
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
表示灯用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
11日以内出荷
表示灯(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
11日以内出荷
表示灯(YBシリーズ) 優れたデザイン性 豊富な発光素子群 文字、記号等の表示可能 省スペース設計 はんだ、タブ兼用端子 表示部及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
表示灯(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
829税込912
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
249税込274
1個
11日以内出荷
その他照光式 表示灯形状【表示部】丸3使用温度範囲(℃)-30~+85シリーズA環境RoHSRoHS指令(10物質対応)対応発光素子LEDカテゴリー表示灯
照光式押しボタンスイッチ(KP04シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタンスイッチ(KP04シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
929税込1,022
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタン(HB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタン(HB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
549税込604
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光スイッチ用フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光スイッチ用フラットボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149税込164
1個
11日以内出荷
フラットタイプ
適合機種UB2シリーズ内容ボタン
トグルスイッチ(G3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(G3シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
439税込483
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dcNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,798税込3,078
1個
欠品中
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)30スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30~70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)10(125 V ac)、10(30 V dc)
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 V NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 VNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
669税込736
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
有機ELディスプレイ多機能押しボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)有機ELディスプレイ多機能押しボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
49税込54
1個
11日以内出荷
押ボタンスイッチ用 UB2シリーズ用付属品
外形寸法(mm)15×15シリーズUB2シリーズ用付属品
押しボタンスイッチ用 丸形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ用 丸形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
80税込88
1個
11日以内出荷
押しボタンスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ(Wシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
押ボタンスイッチ(Wシリーズ) はんだ端子シールタイプ:単極双投 パネル防水タイプ 強制開離機構を採用 バウンス防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 防水キャップをご用意 EU-RoHS指令対応
用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等極数単極使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状はんだ端子付加機能パネルシール形名WB-12AS操作部形状丸13.2機能動作ON-ON電流容量【1】6A 125V AC 【2】3A 250V AC【3】6A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウントNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
3,198税込3,518
1個
11日以内出荷
スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウントNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
欠品中
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5最小動作温度(℃)-30
抵抗内蔵超高輝度LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)抵抗内蔵超高輝度LEDNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
899税込989
1個
11日以内出荷
差し込み端子形小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)差し込み端子形小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
11日以内出荷
差し込み端子形小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
極数単極双投使用温度範囲(℃)-10~70シリーズS端子形状タブパネル取付孔(Φmm)12.5形名S-2F操作部形状基本レバー機能動作ON-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】20A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
小形非常停止用押しボタンスイッチFF01シリーズ用丸ナット締付治具 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形非常停止用押しボタンスイッチFF01シリーズ用丸ナット締付治具NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
・小形非常停止用押ボタンスイッチFF01シリーズ用丸ナット締付治具
取付可能対象(付属品専用)FF01形名AT-119カテゴリー付属品、治具
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
11日以内出荷
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) はんだ端子形:単極双投 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用) EU-RoHS指令対応
極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
多機能押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)多機能押しボタンスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
33税込36
1個
11日以内出荷
全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
操作部が高輝度全面照光式の押しボタンスイッチ
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
保持形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)保持形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
189税込208
1個
11日以内出荷