カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • 槌屋ヤック(7)
  • PIAA(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • コーヨーラド(1)
  • BRAHMS(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • SMC(74)
  • マキタ(55)
  • イスカル(36)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
  • MURATA(村田製作所)(33)
  • ハンマーキャスター(32)
  • 旭精工(29)
  • 岡崎精工(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • サイバーストーク(13)
  • HEADS(ヘッズ)(12)
  • イトーキ(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C-HR」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
549税込604
1個
当日出荷から32日以内出荷
仕様輝度レベル1種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
丸形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
189税込208
1個
11日以内出荷
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 V NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 VNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
669税込736
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光押しボタンスイッチ(Gシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ(Gシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.54MB)
全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 単極双投(SPDT) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ 単極双投(SPDT)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
13日以内出荷
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:100 mA @ 28 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:80mΩ●動作温度範囲:-25 → +55℃アズワン品番67-0357-87