ロッカスイッチCWシリーズ CW-TNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)当日出荷
コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極双投端子形状はんだ端子機能動作ON - ON使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。
端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
省スペース化に徹したPC基板用。
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)当日出荷から35日以内出荷
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内耐電圧AC250絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質銀回路単極単投照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(直流負荷専用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)当日出荷から51日以内出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
トグルスイッチ(Wシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)8日以内出荷から11日以内出荷
トグルスイッチ(Wシリーズ)
バウンス防止機構
レバー下降防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
EU-RoHS指令対応
用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)8日以内出荷から11日以内出荷
防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
操作部形状:ねじ取付けタイプ
豊富な発光素子群
パネルシール機構:IEC 529 IP65適合
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
ロッカスイッチ(Wシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
デザイン性の向上
ワンタッチ取り付け
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
バウンス防止機構
EU-RoHS指令対応
用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ)
超高輝度対応
パネル前面高さ1.8MM
パネルシール防水
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状別売:丸19パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ)
操作部一体形
接点部にマイクロスイッチ機構採用
フラックス等の浸入をシャットアウト
短胴形
ロングストロークで軽快な操作感
ディンプルボタン採用
はんだ/タブ兼用端子
使用温度範囲:-10~50℃
EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状丸端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
フラックスの浸入をシャットアウト
ロングストローク軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
操作部形状:ねじ取付けタイプ
豊富な発光素子群
パネルシール機構:IEC 529 IP65適合
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:丸15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
フラックスの浸入をシャットアウト
ロングストローク軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ)
指に優しいディンプル形ボタンも用意
2点押圧で安心のロック機構
ロングストロークで軽快な操作感
文字、記号等の表示可能
操作部は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
防水形角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
操作部形状:ねじ取付けタイプ
豊富な発光素子群
パネルシール機構:IEC 529 IP65適合
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:角15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ)
パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ
接点部にマイクロスイッチ機構採用
フラックス等の浸入をシャットアウト
短胴形
ロングストロークで軽快な操作感
ディンプルボタン採用
はんだ/タブ兼用端子
UL、C-UL規格品(申請中)
使用温度範囲:-25~70℃
EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
超高輝度対応
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)
豊富なカラーバリエーション
スナップイン取付け
フラックスの浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
超高輝度対応
豊富な発光素子群
軽快な操作感
はんだ、タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式)
EU-RoHS指令対応
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)
操作部一体形
接点部にマイクロスイッチ機構採用
フラックス等の浸入をシャットアウト
短胴形
ロングストロークで軽快な操作感
ディンプルボタン採用
はんだ/タブ兼用端子
使用温度範囲:-10~50℃
EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ)
指に優しいディンプル形ボタンも用意
2点押圧で安心のロック機構
フラックスの浸入をシャットアウト
文字、記号等の表示可能
ロングストロークで軽快な操作感
操作部ボタンは別売り
使用温度範囲:-25~70℃
EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ)
特殊な端子加締方式:二重固定加締
内部機構:シーソー方式
特殊銀合金の接点
小形で大電流
難燃性、絶縁性に優れたケース
EU-RoHS指令対応
シリーズS端子形状ねじ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4.5電流容量【1】30A 125V AC【2】30A 250V AC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
超短胴形
豊富なカラーバリエーション
文字、記号等の表示可能
フラックスの浸入をシャットアウト
高密度実装が可能
ロングストロークで軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~70℃
EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
ねじ端子形:3極双投
小形でありながら直流、誘導負荷回路に最適
直流抵抗負荷250V 7.5A、直流誘導負荷250V 3Aに対応
極数3極双投使用温度範囲(℃)-10~70シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5付加機能直流負荷専用形名S-833D取得規格UL【形名】S-833DUL操作部形状基本レバー機能動作ON-OFF-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量【1】15A 125V DC【2】7.5A 250V DC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ(Wシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
押ボタンスイッチ(Wシリーズ)
はんだ端子シールタイプ:単極双投
パネル防水タイプ
強制開離機構を採用
バウンス防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
防水キャップをご用意
EU-RoHS指令対応
用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等極数単極使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状はんだ端子付加機能パネルシール形名WB-12AS操作部形状丸13.2機能動作ON-ON電流容量【1】6A 125V AC 【2】3A 250V AC【3】6A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
超高輝度対応
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)
パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合
豊富なカラーバリエーション
フラックスの浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
超高輝度対応
豊富な発光素子群
軽快な操作感
はんだ、タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式)
EU-RoHS指令対応
極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)
パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合
豊富なカラーバリエーション
フラックスの浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
超高輝度対応
豊富な発光素子群
軽快な操作感
はんだ、タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式)
EU-RoHS指令対応
極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)
豊富なカラーバリエーション
スナップイン取付け
フラックスの浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
超高輝度対応
豊富な発光素子群
軽快な操作感
はんだ、タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式)
EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ)
超高輝度対応
パネル前面高さ1.8MM
パネルシール防水
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
はんだ端子形:単極双投
特殊な端子加締方式:二重固定加締
内部機構:シーソー方式
特殊銀合金の接点
操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用)
EU-RoHS指令対応
極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
差し込み端子形小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
差し込み端子形小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
極数単極双投使用温度範囲(℃)-10~70シリーズS端子形状タブパネル取付孔(Φmm)12.5形名S-2F操作部形状基本レバー機能動作ON-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】20A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
機能動作:ロック形
超短胴形
豊富なカラーバリエーション
文字、記号等の表示可能
フラックスの浸入をシャットアウト
高密度実装が可能
ロングストロークで軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~70℃
EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ)
超高輝度レベル2
指に優しいディンプル形ボタンを用意
2点押圧で安心のロック機構
ロングストロークで軽快な操作感
文字、記号等の表示可能
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED