照光式押ボタンスイッチ HBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)当日出荷から58日以内出荷
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
色黒種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質銀機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)黒回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上
表示灯 HBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)7日以内出荷から8日以内出荷
超高輝度対応。
光源LED色(本体)黒端子形状はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応