カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • KANA(片山チエン)(29)
  • KC(4)
  • KCM(加賀工業)(9)
  • Kenko(ケンコートキナー)(11)
  • MIWA(4)
  • PROST's(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • TORAY(東レ)(3)
  • Y'sGOD(3)
  • ケナメタル(86)
  • サンワサプライ(7)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • ラドンナ(8)
  • ラフアンドロード(5)
  • 岡崎精工(3)
  • 美和ロック(8)
  • 雅(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KCM」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
    使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED無操作部形状丸形操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタン(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタン(JFシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥539税込¥593
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応