カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • SMC(11)
  • TMEHジャパン(2)
  • エスコ(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • SDG株式会社(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 第一機材(1)
  • OS(オーエス)(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-15g」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等タイプ非照光タイプ種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~85耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下レバー倒れ角度(°)28±4電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 押ボタンスイッチ G3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ G3シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    478税込526
    1個
    6日以内出荷
    面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。適合P・H・B形種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回包装形態トレイ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • トグルスイッチ(G3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(G3シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応