カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(8)
- Festo(9)
- omron(オムロン)(3)
- SIEMENS(4)
- SMC(25)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシア(7)
- アサヒグループ食品(2)
- アソー(2)
- キョーリン(3)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
- サンコー(三甲)(1)
- ペットアイ(14)
- ユニ・チャーム(11)
- 三菱電機(3)
- 二葉電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-12a1p」の検索結果

基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥519税込¥5711個6日以内出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状基本レバー(ねじ取付け形)機能動作ON-ON電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応