カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • CKD(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • DHA Corporation(9)
  • GB[制御機器](11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
  • StarTech.com(21)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • エレコム(5)
  • サンドビック(5)
  • サンワサプライ(7)
  • テンパール工業(22)
  • ヒサゴ(7)
  • 三菱電機(11)
  • 富士電機(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb15」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GB15JPD NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    GB15JPD

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
    種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
  • 全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    操作部が高輝度全面照光式の押しボタンスイッチ
    仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色緑操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
  • 全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色黄操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
  • 全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色赤操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
  • 全面照光押しボタンスイッチ(Gシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光押しボタンスイッチ(Gシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥689税込¥758
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタン(GB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタン(GB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥469税込¥516
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ GB2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ GB2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥209税込¥230
    1個
    52日以内出荷
    薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。 操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND) 外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
    用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器適合操作ボタン(AT-4137)種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状角端子形状PC端子耐電圧AC500動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応