カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • ジャストコーポレーション(13)
  • カシオ計算機(12)
  • mizuno(ミズノ)(11)
  • CHINO(チノー)(8)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • NTB(5)
  • af(旭風防)(5)
  • カナテクス(5)
  • ダイキン工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SP忠男(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 神保電器(3)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • BRAKING(3)
  • DIXCEL(ディクセル)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf-02」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から9日以内出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
369税込406
1個
欠品中
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式ボタン色端子形状PC端子使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性500000回以上耐電圧AC250電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
タクティルスイッチ(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ(JFシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
5日以内出荷
仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタン(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタン(JFシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
539税込593
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応