カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • BIGM(丸山製作所)(766)
  • VISHAY(64)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • SMC(37)
  • マキシンコー(29)
  • 三菱(25)
  • KOTO(24)
  • TRUSCO(22)
  • KINGBRIGHT(17)
  • 光(15)
  • エスコ(12)
  • エレコム(12)
  • ワコーパレット(12)
  • 摂津金属工業(12)
  • 富士電機(10)
  • 多摩電子(10)
  • 共立プロダクツ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-1」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
  • 角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥869税込¥956
    1個
    10日以内出荷
    角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    10日以内出荷
    表示灯(UBシリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷
    超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    10日以内出荷
    表示灯(UB2シリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    10日以内出荷
    角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 文字、記号等の表示可能 表示部は別売り 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 高密度実装が可能 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    シリーズUB2RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    10日以内出荷
    角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 照光ボタン(KP用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光ボタン(KP用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    適合超高輝度3色発光LED用ボタン色(レンズ)乳白ボタン形状角ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    適合KP01・KP02・UB2フランジなし用寸法(mm)21.5×21.7×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    15フラットボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    仕様フラットタイプ、15角適合機種KP-01シリーズ内容ボタン
  • 17.4フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    17.4フラットボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    仕様フラットタイプ、17.4角適合機種KP-01シリーズ内容ボタン
  • 角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    10日以内出荷
    角形照光ボタン
  • 照光ボタン(KP用)  2色変換ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光ボタン(KP用) 2色変換ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥379税込¥417
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応