カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- BIGM(丸山製作所)(766)
- SMC(167)
- メディアカバーマーケット(166)
- VISHAY(65)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- MAZDA(マツダ)(42)
- マキシンコー(29)
- 三菱(25)
- KOTO(23)
- TRUSCO(22)
- KINGBRIGHT(18)
- ホンダ(17)
- 光(15)
- ワコーパレット(12)
- IDEM(12)
- エスコ(11)
- エレコム(11)
- 摂津金属工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「kp1」の検索結果
特価

押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から7日以内出荷超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥779税込¥8571個3日以内出荷から10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869税込¥9561個10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥799~税込¥879~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥669~税込¥736~1個10日以内出荷表示灯(UBシリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUBRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷表示灯(UB2シリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 文字、記号等の表示可能 表示部は別売り 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 高密度実装が可能 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応シリーズUB2RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥2,198~税込¥2,418~1個10日以内出荷角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥169税込¥1861個当日出荷適合KP01・KP02・UB2フランジなし用寸法(mm)21.5×21.7×20RoHS指令(10物質対応)対応
照光ボタン(KP用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥119税込¥1311個7日以内出荷から42日以内出荷適合超高輝度3色発光LED用ボタン色(レンズ)乳白ボタン形状角ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応