カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-f112」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-F/KシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内RoHS指令(10物質対応)対応