カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(1)
  • サトーパーツ(6)
  • 富士電機(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 東京測定器材(1)
  • LORLIN(1)
  • YAGEO(1)
  • NSF(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrx 108」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MRシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28軸の形状丸軸使用温度範囲(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ(超小型ロータリー用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ツマミ(超小型ロータリー用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY外形寸法(mm)11×13RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
ロータリスイッチ MR-Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上耐電圧AC 500V 1分間以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上使用温度範囲(℃)-10~70耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ(超小形ロータリー用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ツマミ(超小形ロータリー用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
適合超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY色(キャップ)RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)