カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(16)
  • 東正車輛(4)
  • 倉敷化工(2)
  • コンドーテック(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ユーボン(2)
  • アサ電子工業(2)
  • セイワ工業(2)
  • カーメックス(1)
  • スーパーツール(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • 理研製鋼(1)
  • 日栄インテック(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • WIDIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub-16」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
459税込505
1個
11日以内出荷
角形照光ボタン
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
899税込989
1個
11日以内出荷
角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 ANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
869税込956
1個
11日以内出荷
角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
919税込1,011
1個
11日以内出荷
長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応