カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • omron(オムロン)(72)
  • BOURNS(28)
  • 三菱電機(21)
  • 日本製線(20)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • シグマ光機(14)
  • SMC(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • エスコ(9)
  • SIEMENS(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • RS PRO(8)
  • エレコム(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • BULGIN(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-10-1a5」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)大電流用小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ使用温度範囲(℃)-10~70取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチMタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性25000回以上使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)機能動作ON-OFF種類防水使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)125/250定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
488税込537
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
649税込714
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)端子形状ねじ付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
押ボタンスイッチ Wシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ WシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ照光種別非照光耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極耐電圧(V/min)AC1.5k以上
大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)大電流用ロッカスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。
端子形状ねじ極数2定格電圧(V)125/250耐電圧AC 2.0kV 1分間以上定格電流(A)30接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性25,000回以上電流容量(抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
トグルスイッチ(直流負荷専用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(直流負荷専用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から51日以内出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
919税込1,011
1個
当日出荷
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)極数1使用温度範囲(℃)-30~70端子形状ねじシールタイプ材質(アクチュエータ)真鍮動作方式ラッチ機能全防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5、12.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4機能動作ON-ON回路単極双投アズワン品番67-0358-44最大取付パネル厚(mm)4電流容量10A 125VAC、10A 30VDC耐電圧(V/min)AC1.5k以上アクチュエータ長さ(mm)17.5
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
969税込1,066
1個
当日出荷
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)