カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-15at」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウントNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
欠品中
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5最小動作温度(℃)-30