カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yb-15wckg4」の検索結果

照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応