カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- メカニカル部品(28)
- オフィス家具(24)
- 自動車純正部品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 制御機器(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 安全用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 農業・園芸資材(5)
- バイク純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(83)
- MAZDA(マツダ)(20)
- ニシキ工業(16)
- NAKATAKI(12)
- CONDOR(山崎産業)(11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
- 潤工社(8)
- TRUSCO(5)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- CKD(4)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ミツビシ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ツボ万(3)
- KSフィルター(3)
- ナリカ(3)
- カネテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「yb-15」の検索結果

ガードバー
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷から翌日出荷リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
PPバンド
司化成¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。用途荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)0.2引張強度(N)1300
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌日出荷反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。 吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質吊輪/ポリエチレン(PE)材質(パイプ)ABS樹脂
ガードバー
ミツギロン¥1,190税込¥1,3091本当日出荷から翌々日出荷吊輪とバーの取付部が樹脂製の為、錆びません。 雨、海ぞいでの使用に最適。材質パイプABS樹脂吊り輪、PE色トラ質量(g)340パイプ径(Φmm)35
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
枡形ブロック(KYB形)
カネテック¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶたA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
検体バッグ バイオハザードマーク付 150×250mm 1袋 100枚入
アズワン¥999税込¥1,0991袋(100枚)翌々日出荷バイオハザードマーク付きで検体の識別に便利です。書類を入れられるポケット付きです。検体の一次保管や識別などに便利です。材質LDPE寸法(mm)150×250厚さ(μm)45(ポケット部フィルム厚さ:30アズワン品番4-5741-01
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から10日以内出荷防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981箱(20枚)5日以内出荷米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN96マスクです。マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。用途粉塵・花粉、ウイルス対策に種別使い捨て材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層1PPメルトブロー高ろ過不織布/中層2Pメルトブロー高ろ過不織布/内層ポリエステル綿、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン形状カップ型色白入数(枚)20規格N95寸法(縦×横)(mm)約126×142粒子捕集効率(%)95以上対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪型式承認番号NIOSH:TC-84A-9359ひもタイプオーバーヘッド
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥6,798税込¥7,4781箱(10個)5日以内出荷から34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
ワークチェア
CONDOR(山崎産業)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷昇降機能付きの定番丸型イスです。組み立て式。オフィス、作業場、学校などに。用途オフィス、作業場、学校に背もたれなし素材レザー
コンクリート用ダイヤテープ20M
日本リフレクト工業¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)20
ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ
グリーンクロス¥5,698税込¥6,2681枚5日以内出荷ニューコーンサイン蛍光イエローブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4色蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ヤーディングブロック
スリーエッチ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
コンクリート用ダイヤテープ10M
日本リフレクト工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)10
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
EPSON純正 インクカートリッジ IB15YB イエロー 大容量
EPSON¥13,980税込¥15,3781台当日出荷色イエローエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 012
アプセットボルト(M6) YB-06-15
ヤマト(機構部品)¥55税込¥611個11日以内出荷強度に優れ、頭飛びをなくしました。トラスコ品番848-9579材質SCM435長さ(mm)15質量(g)5ねじ径M6
スマートモザイクシート
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781ケース(1シート)4日以内出荷から5日以内出荷切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。 簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。 インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。 切るのも簡単、張るのも簡単。
与三郎重切削タイプ1 YBシリーズ
ツボ万¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-76
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NYB)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から9日以内出荷モータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形
丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYB)
SMC¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から8日以内出荷リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)63
長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売