絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GRAYHILL

GRAYHILLのページです。GRAYHILLは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25LB22-H GRAYHILL25LB22-HGRAYHILL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様ストップ固定:連続軸径(Φmm)6.35極数0軸径(inch)0.25規格ISO 9001シャフトフラット角度(°)22.5(スロー)ポジション16機械的寿命100000動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプパネルマウント最大スイッチング電流(mA)150回転トルク(N・m)2~6
Grayhill 光学式エンコーダ GRAYHILLGrayhill 光学式エンコーダGRAYHILL
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
エンコーダ読み出し = 直交。エンコーダ信号 = 2ビット直交。供給電圧 = 5V dc。軸径 = 6.32 mm。シャフト長さ = 17.45mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。終端スタイル = コネクタ付きセンターリボンケーブル。定格電流 = 25 mA @ 5.25 V dc。プッシュボタンのオプション: 0 = プッシュボタンなし、5 = 510 gプッシュボタン付き. Grayhill 62Sシリーズ光学エンコーダ. Grayhillの62Sシリーズ光学エンコーダは小型で、パネル背後に必要なスペースを最小限に抑えています。 GPS、カーナビシステム、医療機器などの用途向けに設計されています。. 特長及び利点:. 100万回の回転サイクル ディテント位置数: 12、16、20、24、32 オプションの内蔵プッシュボタン 各種ケーブル長及び端子
Grayhill 11K5015-KMNB, ロータリスイッチノブ GRAYHILLGrayhill 11K5015-KMNB, ロータリスイッチノブGRAYHILL
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。軸径用 = 。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。
操作部形状制御ノブRoHS指令(10物質対応)対応
Grayhill 11K5013-KMNB, ロータリスイッチノブ GRAYHILLGrayhill 11K5013-KMNB, ロータリスイッチノブGRAYHILL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。
操作部形状ノブRoHS指令(10物質対応)対応
Grayhill  ロータリスイッチノブ GRAYHILLGrayhill ロータリスイッチノブGRAYHILL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 制御ノブ併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応併用機器エンコーダ、ロータリスイッチアクセサリタイプ制御ノブ
Grayhill 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ GRAYHILLGrayhill 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチGRAYHILL
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントコンタクト定格電流 = 1 AコンタクトAC定格電圧 = 220VコンタクトDC定格電圧 = 20V定格電圧 = 220V acアクチュエータ色 = 赤動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
11K5015-KMNB GRAYHILL11K5015-KMNBGRAYHILL
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
11K5013-KMNB GRAYHILL11K5013-KMNBGRAYHILL
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷