絞り込み
ブランド
  • GRAYHILL
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,951)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25LB22-H GRAYHILL

    25LB22-H

    GRAYHILL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストップ固定:連続軸径(Φmm)6.35極数0軸径(inch)0.25規格ISO 9001シャフトフラット角度(°)22.5(スロー)ポジション16機械的寿命100000動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプパネルマウント最大スイッチング電流(mA)150回転トルク(N・m)2~6
  • Grayhill 光学式エンコーダ GRAYHILL

    Grayhill 光学式エンコーダ

    GRAYHILL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    エンコーダ読み出し = 直交。エンコーダ信号 = 2ビット直交。供給電圧 = 5V dc。軸径 = 6.32 mm。シャフト長さ = 17.45mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。終端スタイル = コネクタ付きセンターリボンケーブル。定格電流 = 25 mA @ 5.25 V dc。プッシュボタンのオプション: 0 = プッシュボタンなし、5 = 510 gプッシュボタン付き. Grayhill 62Sシリーズ光学エンコーダ. Grayhillの62Sシリーズ光学エンコーダは小型で、パネル背後に必要なスペースを最小限に抑えています。 GPS、カーナビシステム、医療機器などの用途向けに設計されています。. 特長及び利点:. 100万回の回転サイクル ディテント位置数: 12、16、20、24、32 オプションの内蔵プッシュボタン 各種ケーブル長及び端子
  • Grayhill 光学式エンコーダ GRAYHILL

    Grayhill 光学式エンコーダ

    GRAYHILL
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    エンコーダ読み出し = 2ビット直交。エンコーダ信号 = Hexコード。軸径 = 6.35 mm。シャフト長さ = 19.05mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。ISO9001規格に従って製造. 適切な取り付けブラケットについては、メーカー型番25J5155 を参照 一般的な制御ノブについては、メーカー型番11K5013-KMNBを参照. Grayhill 25Lシリーズ機械式エンコーダ. 100,000回の寿命を誇る25Lシリーズは、類似製品に比べて極めてコスト効果が高い製品です。 さらにISO9001規格に従って製造されています。 すべての標準スイッチは連続回転です。必要な位置数に基づいて多くの選択肢があります。 パネル取り付け用の設計で、ニッケルめっき銅に金を施した高品質コンタクトを備えています。. 特長: 複数のコード及びインデックスオプション 寿命: 100,000回 1.0インチ四方未満 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 連続回転
  • Grayhill 11K5015-KMNB, ロータリスイッチノブ GRAYHILL

    Grayhill 11K5015-KMNB, ロータリスイッチノブ

    GRAYHILL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。軸径用 = 。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。
    操作部形状制御ノブRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grayhill 11K5013-KMNB, ロータリスイッチノブ GRAYHILL

    Grayhill 11K5013-KMNB, ロータリスイッチノブ

    GRAYHILL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。
    操作部形状ノブRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grayhill  ロータリスイッチノブ GRAYHILL

    Grayhill ロータリスイッチノブ

    GRAYHILL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 制御ノブ併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応併用機器エンコーダ、ロータリスイッチアクセサリタイプ制御ノブ
  • Grayhill 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ GRAYHILL

    Grayhill 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

    GRAYHILL
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントコンタクト定格電流 = 1 AコンタクトAC定格電圧 = 220VコンタクトDC定格電圧 = 20V定格電圧 = 220V acアクチュエータ色 = 赤動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11K5015-KMNB GRAYHILL

    11K5015-KMNB

    GRAYHILL
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 11K5013-KMNB GRAYHILL

    11K5013-KMNB

    GRAYHILL
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷