ブランド: 日本クランプ(JAPAN CLAMP)すべて解除
柱吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
用途 コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
水平吊専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途 敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に トラスコ品番 851-6180 質量(kg) 6 寸法d(mm) 26 寸法A(mm) 80 寸法t(mm) 19 寸法B(mm) 45 有効寸法(mm) 3~40
水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。
敷鉄板の水平移動に最適です。
トラスコ品番 851-6181 質量(kg) 9 寸法d(mm) 25 寸法A(mm) 113 寸法t(mm) 19 寸法B(mm) 50 有効寸法(mm) 5~48
縦つり専用安全ロック付クラン 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。
重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。
レバー式ロック装置のクランプです。
縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
縦つり専用クランプ R型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
仕様 安全ロック付 トラスコ品番 851-6196 質量(kg) 5.7 有効寸法(mm) 12~34
縦つり専用クランプ ASTL型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷 から 翌々日出荷
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
縦つりクランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
仕様 安全ロック付 トラスコ品番 851-6197 質量(kg) 9 有効寸法(mm) 12~42
横つり専用クランプ C型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
軽量・小形の横吊り専用クランプです。
用途 フランジの短い軽量形鋼等に 仕様 安全ロック付 トラスコ品番 851-6145 質量(kg) 1.8 有効寸法(mm) 2~20
横つり専用クランプ 8.0t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。
とんぼ作業可能です。
用途 鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に 仕様 安全ロック付・2点吊り用 トラスコ品番 851-6133 質量(kg) 40 寸法d(mm) 104 寸法A(mm) 116 寸法t(mm) 26 寸法B(mm) 70 有効寸法(mm) 20~67
横つり専用クランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途 H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様 安全ロック付 トラスコ品番 851-6169 質量(kg) 11 寸法d(mm) 60 寸法A(mm) 77 寸法t(mm) 16 寸法B(mm) 40 有効寸法(mm) 5~37
横つり専用クランプ 0.5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途 H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様 安全ロック付 トラスコ品番 468-8589 質量(kg) 2.4 寸法d(mm) 45 寸法A(mm) 47 寸法t(mm) 14 寸法B(mm) 20 有効寸法(mm) 2~18
横つり専用クランプ 0.35 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途 H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様 安全ロック付 トラスコ品番 851-6167 質量(kg) 1.5 寸法d(mm) 25 寸法A(mm) 39 寸法t(mm) 12 寸法B(mm) 17 有効寸法(mm) 2~15
横つり・縦つり兼用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
用途 横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に 仕様 安全ロック付・2点吊り用
ねじ式万能型クランプ 5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
用途 鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に 仕様 ねじ式万能型クランプ トラスコ品番 851-6191 質量(kg) 11 有効寸法(mm) 14~55
ねじ式万能型クランプ 2.5 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
トラスコ品番 851-6190 質量(kg) 6.8 寸法d(mm) 35 寸法A(mm) 78 寸法t(mm) 30 寸法B(mm) 48 有効寸法(mm) 3~42
クランプ UC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
クランプ SCPA型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
溶接構造のねじ式クランプです。
用途 鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に トラスコ品番 851-6208 質量(kg) 5.1 有効寸法(mm) 5~54
クランプ NM型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
無傷縦つりクランプです。
トラスコ品番 851-6189 質量(kg) 9 有効寸法(mm) 3~25
クランプ LC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
L型ブロック吊りです。
U字溝吊りクランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途 U字溝吊り。 トラスコ品番 107-1998 質量(kg) 12 寸法L(mm) 458 寸法H(mm) 125
形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途 H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。 仕様 形鋼・縦吊り専用 トラスコ品番 363-1117 質量(kg) 11 寸法L(mm) 210 寸法H(mm) 319 寸法D(mm) 70 寸法H2(mm) 96
横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷 から 翌々日出荷
軽量・小型の横吊り専用クランプです。
立て起こし作業が、簡単に行えます。
ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
レンフローねじ式万能型クランプ0.75t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
用途 鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。 トラスコ品番 165-7283 質量(kg) 2.6 寸法L(mm) 151 寸法H(mm) 129 寸法d(mm) 28 寸法D2(mm) 28 寸法h2(mm) 60
縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 4日以内出荷
ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷 から 4日以内出荷
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)・I型鋼等のスロ
横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷 から 4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 4日以内出荷
異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16・使用鉄筋呼び径:19~41
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷 から 翌々日出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十